Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ED-EYE Sensor (Licht) Anbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ED-EYE Sensor (Licht) Anbau
ED-EYE Sensor (Licht) Anbau
ED-EYE Sensor (Licht) Anbau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22154682
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154682
EAN/GTIN:
     9008709081765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Deckensensor für die Erfassung des durch das Fenster einfallenden Tageslichtes im Raum, zum Anschluss an DIMLITE, LITENET und LITECOM, Verwendung von Standardinstallationsmaterial. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen, Gehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Montage auf der Decke, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Umgebungstemperatur 0...50° C.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: LUXMATE, DALI, Tageslicht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.