Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 3500 WH Tragschiene weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 3500 WH Tragschiene weiß
TECTON T 3500 WH Tragschiene weiß
TECTON T 3500 WH Tragschiene weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22128077
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22128077
EAN/GTIN:
     9005798114176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Abmessungen: 3501 x 69 x 60 mm, Gewicht: 6,1 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
69 mm
Farbe:
weiß
Länge:
3501 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.