Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 4000 WH Tragschiene weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 4000 WH Tragschiene weiß
TECTON T 4000 WH Tragschiene weiß
TECTON T 4000 WH Tragschiene weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22128061
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22128061
EAN/GTIN:
     9005798114169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Abmessungen: 4001 x 69 x 60 mm, Gewicht: 6,9 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
69 mm
Farbe:
weiß
Länge:
4001 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zumtobel
22128058
€ 73,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.