|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22128036 Herst.-Nr.: 22128036 EAN/GTIN: 9005798114138 |
| | |
|
|  |  |
 | Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Abmessungen: 2001 x 69 x 60 mm, Gewicht: 3,71 kg Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 60 mm | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 69 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 2001 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband |
|  |  |
| |