Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 1000 oE WH Tragschiene weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 1000 oE WH Tragschiene weiß
TECTON T 1000 oE WH Tragschiene weiß
TECTON T 1000 oE WH Tragschiene weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22128020
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22128020
EAN/GTIN:
     9005798114121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Abmessungen: 1004 x 60 x 58 mm, Gewicht: 1,7 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1004 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.