Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAELON S12I 1200-830 W BK 66 HF Architekturfluter 20W 1719lm 3000K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAELON S12I 1200-830 W BK 66 HF Architekturfluter 20W 1719lm 3000K schwarz
CAELON S12I 1200-830 W BK 66 HF Architekturfluter 20W 1719lm 3000K schwarz
CAELON S12I 1200-830 W BK 66 HF Architekturfluter 20W 1719lm 3000K schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-21034021
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     21034021
EAN/GTIN:
     9300736540322
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Plaza S is an architectural floodlight delivering Total luminous flux: 1719 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza S is rated to IP66. Luminaire is supplied with an optic providing wide flood distribution. Luminaire utilizes 20w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 86 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. Housings made from aluminium in black finish. Plaza S is installed via surface mount bracket. The fitting is of Dimensions: 160 x 149 x 210 mm (including bracket), weight: 3.8 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
Höhe/Tiefe:
210 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1719 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 50 °C
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
149 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
160 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
20 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Flimmerwert Pst LM:
1
Klirrfaktor (THD):
20.03
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,67*
€ 539,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,68*
€ 492,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.