Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguß Rad 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Polyurethan, Rollenlager, Traglast 600 Kg
Produkt Bild von Rad Polyurethan, Rollenlager, Traglast 600 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WRCN 2003 2000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349112210
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Gußrad mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
600 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.