Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 125Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 125Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 125Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHPU 1002 5080
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHPU 1002 5080
EAN/GTIN:
     8717349104987
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 125 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
125 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHPU 1002 6123
ab € 21,43*
Ähnlich
Colson
WHRG 1002 6123
ab € 36,43*
Ähnlich
Colson
WHCN 1003 6151
ab € 13,67*
Ähnlich
Colson
WHRB 1002 6123
ab € 32,92*
Ähnlich
Colson
WHCV 1003 6153
ab € 57,13*
Ähnlich
Colson
WHPN 1002 6123
ab € 17,90*
Ähnlich
Colson
WHRG 1002 5080
ab € 12,57*
Ähnlich
Colson
WHRB 1002 5080
ab € 12,47*
Ähnlich
Colson
WHPN 1002 5080
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.