Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Rad 250mm mit Polyurethanbereifung 92° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Polyurethan, 2 Kugellager, Traglast 1000 Kg
Produkt Bild von Rad Polyurethan, 2 Kugellager, Traglast 1000 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHAU 2503 6550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349099986
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 25cm durchmesser
Loses Rad. Nabenlänge 62 mm. Aluminium Räder mit Polyurethanbereifung 92° Shore A, mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 25/12 mm. Durchmesser 250 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1000 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.