Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTPB 1252 5100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTPB 1252 5100
EAN/GTIN:
     8717349072071
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid 125mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm.
Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 120 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTPB 1002 2100
ab € 33,91*
Ähnlich
Colson
BTPB 1002 5100
ab € 29,48*
Ähnlich
Colson
BTAU 1002 6150
ab € 13,57*
Ähnlich
Colson
BTPU 1002 5100
ab € 10,09*
Ähnlich
Colson
BTPU 1002 2100
ab € 31,67*
Ähnlich
Colson
BTAB 1002 6150
ab € 29,07*
Ähnlich
Colson
BTPN 1002 2100
ab € 24,31*
Ähnlich
Colson
BTPN 1002 5100
ab € 26,66*
Ähnlich
Colson
BTPB 1252 2100
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.