Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTAU 1002 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTAU 1002 6150
EAN/GTIN:
     8717349071883
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTPB 1002 2100
ab € 33,91*
Ähnlich
Colson
BTPB 1002 5100
ab € 29,48*
Ähnlich
Colson
BTPU 1002 5100
ab € 10,09*
Ähnlich
Colson
BTPU 1002 2100
ab € 31,67*
Ähnlich
Colson
BTAB 1002 6150
ab € 29,07*
Ähnlich
Colson
BTPN 1002 2100
ab € 24,31*
Ähnlich
Colson
BTPN 1002 5100
ab € 26,66*
Ähnlich
Colson
BTPB 1252 2100
ab € 39,97*
Ähnlich
Colson
BTPB 1252 5100
ab € 37,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.