Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cash Bag CB1, 260x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cash Bag CB1, 260x160 mm-1
Cash Bag CB1, 260x160 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101190
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cash Bag
Geldtasche
Mehrwegtasche
Sicherheitstasche

Die vielseitige Geldtasche CB1

Kleinere Mengen an Geldscheinen und Münzen, wie sie z.B. bei der Abrechnung im Café, am Marktstand oder im Verleih vorkommen, können schnell verloren gehen im hektischen Alltag. Speziell dafür hat Versapak die handliche CB Cash Bag mit Fenster entwickelt. Durch das eingesetzte reißfeste Netzmaterial kann schnell festgestellt werden, ob sich noch Geld in der Tasche befindet. Zur sicheren Aufbewahrung oder den Transport dieser kleineren Geldmengen kann man die CB Geldtasche auch mit den Versapak T2 Siegeln verplomben, so wird eine Entnahme oder Manipulation sofort sichtbar gemacht.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Rot mit schwarzem Netz
Abmessung:
260 x 160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,39*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,48*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,30*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,43*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,20*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 46,01*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 44,02*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,65*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,95*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,94*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.