Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brief- oder Eckenklammer Zacko 2 12x18 mm grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-2854-60
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2854-60
EAN/GTIN:
     4001782218634
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
Aus POM. Klip mit Klappe auf die Papiere stecken, zuklappen, fertig; zum Lösen wird einfach die Klappe wieder geöffnet; auch als Eckklammer verwendbar. Breite: 12 mm. Klemmweite: ca. 2 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: eckenklammern grün, eck klammer, laurel eckenklammern, Brief- oder Eckenklemmen, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,27*
€ 1,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,12*
€ 1,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,92*
€ 1,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,86*
€ 1,02
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,83*
€ 0,99
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,64*
€ 0,76
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2844-95
ab € 0,51*
Ähnlich
Laurel
2872-95
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.