Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1834-10
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1834-10
EAN/GTIN:
     4001782231015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus PP. Besonders einfache Handhabung, nur die spitzen Enden durch die Papierlochung stecken, zum Abheften von gelochtem Schriftgut bis zu 20 Blatt; SB-Beutel mit 20 Stück. Mit 8 cm Lochung. Füllvermögen: ca. 20 Blatt. Größe: 8,5 x 80 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen kunststoff weiß, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Easy Clip, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,0645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,46*
€ 2,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,03*
€ 2,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,87*
€ 2,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,76*
€ 2,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,73*
€ 2,06
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,29*
€ 1,54
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1840-95
ab € 9,63*
Ähnlich
Laurel
1899-95
ab € 0,53*
Ähnlich
Laurel
1830-95
ab € 3,56*
Ähnlich
Laurel
1884-95
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.