Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhefter + Deckschiene GF sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1840-95
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1840-95
EAN/GTIN:
     4001782166911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Aus sortenreinem Polypropylen (PP). Zum Abheften von gelochtem Schriftgut, Prospekten, Katalogen etc. bis 80 Blatt; Beutel mit 100 Stück. Mit Standardlochung. Füllvermögen: 8 mm. Größe: 30 x 80 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
GF sortiert
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, laurel heftstreifen kunststoff, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen plastik, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.