Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Klip 50 mm violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1344-18
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1344-18
EAN/GTIN:
     4001782244022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Runde Form. Aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Federleicht, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 50 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 50mm, akten klammer, aktenklammer laurel, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer (Büroklammer)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1336-95
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.