Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Klip 50 mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1344-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1344-11
EAN/GTIN:
     4001782243995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Runde Form. Aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Federleicht, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 50 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 50mm kunststoff, akten klammer, aktenklammern 50mm, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer (Büroklammer)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1336-95
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.