Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaurelClip 30 mm hellgrün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1291-17
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1291-17
EAN/GTIN:
     4001782321266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büroklammer in Dreiecksform mit unterschiedlich langen Schenkeln aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, umweltfreundlich, schadstofffrei, antiallergisch. Durch die asymmetrische Form hält die Klammer 2 bis 25 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, Blockmagnet, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnet, Haftmagnete, Hakenmagnet, Klammer, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Kreuzklammer, Magnet, Magnete, Magnetzettelhalter, Magnet-Zettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklammer (Büroklammer), Papierklemme, Papierklemme (Büro), Papierklemme (Zettelhalter), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Rundmagnet, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Signalmagnet, Zettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,01621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,77*
€ 28,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,60*
€ 28,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,74*
€ 25,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,13*
€ 25,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,42*
€ 24,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,21*
€ 19,29
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1303-98
ab € 2,34*
Ähnlich
Laurel
1313-98
ab € 2,19*
Ähnlich
Laurel
126011399
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.