Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Clip Signal 1 25x43 mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1119-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1119-11
EAN/GTIN:
     4001782146227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Polystyrol (PS), Klemmfeder aus Federbandstahl. Angenehm griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig. Breite: 25 mm. Klemmweite: 19 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, schwarz brief-klemmer metall, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Maulklammer (Büro), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1106-95
ab € 0,91*
Ähnlich
Laurel
1909-95
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.