Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Clip Liliput 15x25 mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1104-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1104-11
EAN/GTIN:
     4001782248648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Polystyrol (PS), Klemmfeder aus Federbandstahl. Griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig. Breite: 15 mm. Klemmweite: 7 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, schwarz brief-klemmer metall, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Maulklammer (Büro), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1100-94
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.