Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Clip Liliput 15x25 mm violett


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1100-18
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1100-18
EAN/GTIN:
     4001782220804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Polystyrol (PS), Klemmfeder aus Federbandstahl. Griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig. Breite: 15 mm. Klemmweite: 7 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer kunststoff, briefklemmer, briefklemmer laurel, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Maulklammer (Büro), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,44*
€ 29,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,10*
€ 28,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,79*
€ 25,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,77*
€ 24,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,08*
€ 23,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,45*
€ 19,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1104-96
ab € 1,76*
Ähnlich
Laurel
1100-94
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.