Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Clear MagSafe + Premium Glass AM Apple iPhone 15 Pro Max - Transparent - Schutzhülle + Displayschutzglas/Displayschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear MagSafe + Premium Glass AM Apple iPhone 15 Pro Max - Transparent - Schutzhülle + Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Symmetry Clear MagSafe + Premium Glass AM Apple iPhone 15 Pro Max - Transparent - Schutzhülle + Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Symmetry Clear MagSafe + Premium Glass AM Apple iPhone 15 Pro Max - Transparent - Schutzhülle + Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Symmetry Clear MagSafe + Premium Glass AM Apple iPhone 15 Pro Max - Transparent - Schutzhülle + Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Symmetry Clear MagSafe + Premium Glass AM Apple iPhone 15 Pro Max - Transparent - Schutzhülle + Displayschutzglas/Displayschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C4811-78-81260
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-81260
EAN/GTIN:
     840304741427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie

Symmetry mit MagSafe Clear & Premium Glass | OtterBox Sturzschutz Bundle

Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry mit MagSafe Serie hat die schmale und schützende Hülle, die Ihren Style inspiriert. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones funktionieren einwandfrei. Außerdem lässt sich die Symmetry mit MagSafe Serie einfach entfernen und anbringen. Symmetry mit MagSafe Serie – schlanker denn je und schützend wie immer. Der mit Premium Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen.

    MERKMALE
  • Inklusive OtterBox Glass:Der kristallklare Premium Glass Displayschutz ist ein ultradünnes Hartglas, das mit verstärkter Materialtechnologie hergestellt wurde, um Stürzen, Brüchen, Kratzern und täglichem Verschleiß standzuhalten. Zudem ist er fingerabdruckresistent, sodass Sie das Display berühren, darauf tippen und wischen können, ohne dass Abdrücke zurückbleiben.
  • Ultraschlank: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche. Die ultraschlanke, einteilige Schutzhülle gleitet leicht in Taschen und wieder hinaus.
  • Solide Schutzhülle mit angenehmer Haptik: Ihr stabiles einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit.
  • Sturzschutz: Schützen Sie Ihr Smartphone mit der der ultraschlanken, transparenten Symmetry mit MagSafe Clear Serie, die sich leicht installieren lässt und dreimal so viele Stürze übersteht wie der Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) vorgibt. Die erhöhten Kanten der Symmetry mit MagSafe Clear Hülle von OtterBox schützt die Kamera und das Display Ihres Smartphones vor schweren Stürzen und Kratzern. Die durchsichtige Hülle zeigt das elegante Design Ihres Telefons und schützt gleichzeitig vor Stürzen, Dellen und Kratzern.
  • Dank integrierter, perfekt arrangierter Magneten garantieren Symmetry mit MagSafe Clear Hüllen Kompatibilität mit MagSafe, um drahtloses Laden schneller und leichter zu machen als je zuvor. Verbinden und entfernen Sie MagSafe-Accessoires über integrierte Magneten.
  • Nachhaltig: produziert aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff
  • Das Display bleibt geschützt: Erhöhter Profilrand zum Schutz des Touchscreens
Symmetry mit MagSafe Clear & Premium Glass | OtterBox Sturzschutz Bundle

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox displayfolie, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Ausweishülle, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,89*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.