| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-80515 Herst.-Nr.: 78-80515 EAN/GTIN: 840104261743 |
| | |
|
| | |
| React Series + Trusted Glass + Fast Charge Ladegerät USB-C 20W | Power + Protection Kit (Bundle) Schlanke Linien und ultraschlanke Form / Die React Series bietet ultraschlanke, widerstandsfähige Hüllen von OtterBox zum Schutz Ihres Telefons vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon aufsetzen und gleitet leicht in die Tasche. OtterBox ist bekannt für seinen erstklassigen Kundensupport und branchenführenden Garantiebedingungen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React Series. React Series - Ultraschlankes einteiliges Design
- Harte Hülle mit angenehmer Haptik
- Bewährter Sturz- und Kratzschutz von OtterBox
- Erhöhte Kanten schützen Kamera und Display.
- Das schlanke Profil gleitet leicht in Tasche.
- Leicht aufsetzbare einteilige Hülle
- Kompatibel mit kabellosem Aufladen
- DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.8)1
Trusted Glass - Kratzfest für klare Sicht
- Sturzsicher, um Brüche zu vermeiden
- Fleckbeständig
- Schützt das Display gegen Stürze, Brüche und Kratzer
- Alles inklusive für einfache Installation
- 100 % Kompatibilität mit Schutzhüllen
Fast Charge Wall Charger - Schnell und langlebig – laden Ihr Smartphone in 30 Minuten bis zu 58 %2
- Rigoros getestet auf sicheres, intelligentes und effizientes Laden zu Hause
- Das Ladegerät wurde sturzgetestet und verfügt über eine stabile Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit.
- Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Kabeln
- Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” 1Gilt nur für die React Hülle 2 Smartphone bis zu 58% / Tablet bis zu 24% in 30min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPhone Netzteil, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone se otterbox, mobiltelefon hülle, tablet cover otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Ausweishülle, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, OtterBox, LifeProof, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb, Bundle, Kit, Starter-Kit, Ladegerät, Displayschutz, Schutzhülle, EU Ladegerät |
| | |
| |