| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-80184 Herst.-Nr.: 78-80184 EAN/GTIN: 840104238936 |
| | |
|
| | |
| EasyGrab mobiles Kabel Bundle | Überdauert ziehen, drehen und schwere, ununterbrochene Verwendung Mobile Gadgets für jüngere Nutzer technischer Geräte brauchen kindgerechten Schutz. Mit Tablets und Mobiltelefonen sollen unsere Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen, und wir zeigen ihnen, dass wir ihnen vertrauen. Aber Kinder sind Kinder – egal, wie vorsichtig sie sind, Unfälle passieren. Und sie sind einfach anders als der durchschnittliche Gerätenutzer. Machen Sie die technischen Geräte Ihrer Kinder mit der OtterBox Kids EasyGrab Tablethülle bereit für jeden Einsatz. Bekannt für legendären Schutz hat OtterBox die EasyGrab Tablethülle speziell für kleine Hände geschaffen. So können Eltern sicher sein, dass die iPads ihrer Kinder vor Stürzen und Stößen geschützt und für die Herausforderungen des Alltags gewappnet sind. Zu den weiteren kinderfreundlichen Eigenschaften zählen die antimikrobielle Beschichtung zum Schutz vor unerwünschten Bakterien sowie die Möglichkeit häufiger Reinigung und Desinfektion. Im Lieferumfang der EasyGrab Tablethülle enthalten ist die innovative, vielfältig einsetzbare EasyGrab Hüllenhalterung für sicheres Reisen im Auto. Sie bietet mehrere freihändige Betrachtungswinkel sowie praktische Mobilität. Mit der OtterBox Kids EasyGrab Tablethülle helfen Sie Ihren Kindern zu wachsen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und das Beste aus ihren iPads zu machen. Wir haben einen 360°-Designansatz nur für Kinder entwickelt. OtterBox Kids EasyGrab Tablethülle, OtterBox Kids Netz- und Audioverbindungskabel und OtterBox Kids Blaulichtschutzglas mit antimikrobieller Technologie bilden ein einmaliges Toolset, mit dem Ihre Kinder immer in Verbindung bleiben. Bieten Sie Ihren Kindern Unabhängigkeit und optimieren Sie ihre Tablet-Erfahrung mit dem Zubehör von OtterBox Kids. MERKMALE - Netz- und Audioverbindungskabel: Paket mit Netz- und Audioverbindungskabel
- Verstärkte Zugentlastung: Eine verstärkte Zugentlastung am Kabelkopf, einer bekannten Schwachstelle, sorgt für außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit
- 3.000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: 3.000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet für die anspruchsvolle Nutzung durch Kinder beim Anschließen/Trennen und Verstauen in Taschen
- Absorbiert starke Spannungen und Zugkräfte: Die dicken, robusten und dehnbaren Audioverbindungs- und Lighting-USB-A-Netzkabel absorbieren starke Spannungen und Zugkräfte. Das Spiraldesign absorbiert Spannungen und Zugkräfte, vermeidet Kabelgewirr und macht Kabel leicht in Taschen und Rucksäcken verstaubar
- Leicht zu greifende Enden und griffige Oberfläche: Dank leicht zu greifender Enden mit besonders griffiger Oberfläche für kleine Hände können Kinder Kabel selbst anschließen
EasyGrab mobiles Kabel Bundle | Überdauert ziehen, drehen und schwere, ununterbrochene Verwendung WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPhone-Kabel, iphone ladekabel otterbox, iphone datenkabel, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Smartphone Schutzhülle, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |