Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Symmetry Folio Apple iPad Air 11" (M2/5th/4th gen) - Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Tablet Schutzhülle - rugged
Artikel-Nr.:
     C4811-77-95281
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95281
EAN/GTIN:
     840304759279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Tablet Cover
Tablet PC Cover

Vorteile der Pro Pack - Version

Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken

Einfach direkt montieren - das Case nehmen und ohne Umverpackung einfach direkt am Device montieren

Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!


SYMMETRY FOLIO | SCHLANKE, DURCHSICHTIGE UND ROBUSTE

Die Symmetry Folio-Schutzhülle schützt Ihr Tablet vor Stürzen, und die transparente Rückseite erleichtert das Erkennen von Gravuren und Gerätekennzeichnungen. Das Folienfutter aus Mikrofaser schützt den Bildschirm und Magnete halten ihn geschlossen. Das Folio lässt sich schnell in zwei Positionen zum Tippen und Anzeigen umwandeln. Außerdem bleibt die Hülle dank rutschfester Gummifüße auf glatten Oberflächen stehen.

 

Merkmale:

  • DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6) 
  • Besonders schlankes Profil für leichtes Verstauen in Taschen und Geldbörsen 
  • Das Folio schützt Ihr Display in Taschen und Packungen 
  • Rutschfeste Gummifüße stabilisieren Ihr Tablet auf glatten Oberflächen 
  • Der Ständer mit mehreren Positionen hält Ihr Tablet stabil und sicher, sowohl in Tippals auch in Betrachtungswinkeln 
  • Magnete aktivieren den Schlaf- und Wachmodus 
  • Durch die transparente Rückseite lassen sich die Gerätekennzeichnungen und Gravuren Ihres Tablets schnell und einfach identifizieren 
  • Integrierte Apple Pencil-Halterung für sichere Aufbewahrung und praktischen Zugriff
  • Kompatibilität: Apple iPad Air 11” (M2/5th/4th gen)

 

FUNKTIONALES DESIGN | ANPASSUNGSFÄHIG 

Die Lautsprecheröffnungen leiten den Klang nach vorne, um das Hörerlebnis zu verbessern. Lieferung erfolgt im nicht montierten Zustand – Installation ist ganz einfach. Der Freigabepunkt auf der Hülle erleichtert das Entfernen. Die transparente Rückseite ermöglicht freie Sicht auf Kennzeichnungen bzw. Gravuren.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

 

Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, ipad zubehör hülle otterbox, tablet cover, ipad tablet cover, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", schutzhülle, handytasche, OtterBox, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, tablet tasche ipad 10, 9 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,89*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
77-56778
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.