| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-95272 Herst.-Nr.: 77-95272 EAN/GTIN: 840304759187 |
| | |
|
| | |
| Vorteile der Pro Pack - Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Case nehmen und ohne Umverpackung einfach direkt am Device montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen! SYMMETRY FOLIO | SCHLANKE, DURCHSICHTIGE UND ROBUSTE
Die Symmetry Folio-Schutzhülle schützt Ihr Tablet vor Stürzen, und die transparente Rückseite erleichtert das Erkennen von Gravuren und Gerätekennzeichnungen. Das Folienfutter aus Mikrofaser schützt den Bildschirm und Magnete halten ihn geschlossen. Das Folio lässt sich schnell in zwei Positionen zum Tippen und Anzeigen umwandeln. Außerdem bleibt die Hülle dank rutschfester Gummifüße auf glatten Oberflächen stehen. Merkmale: - DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
- Besonders schlankes Profil für leichtes Verstauen in Taschen und Geldbörsen
- Das Folio schützt Ihr Display in Taschen und Packungen
- Rutschfeste Gummifüße stabilisieren Ihr Tablet auf glatten Oberflächen
- Der Ständer mit mehreren Positionen hält Ihr Tablet stabil und sicher, sowohl in Tippals auch in Betrachtungswinkeln
- Magnete aktivieren den Schlaf- und Wachmodus
- Durch die transparente Rückseite lassen sich die Gerätekennzeichnungen und Gravuren Ihres Tablets schnell und einfach identifizieren
- Integrierte Apple Pencil-Halterung für sichere Aufbewahrung und praktischen Zugriff
- Kompatibilität: Apple iPad Air 13" (M2)
FUNKTIONALES DESIGN | ANPASSUNGSFÄHIG
Die Lautsprecheröffnungen leiten den Klang nach vorne, um das Hörerlebnis zu verbessern. Lieferung erfolgt im nicht montierten Zustand – Installation ist ganz einfach. Der Freigabepunkt auf der Hülle erleichtert das Entfernen. Die transparente Rückseite ermöglicht freie Sicht auf Kennzeichnungen bzw. Gravuren.
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, ipad zubehör hülle otterbox, tablet cover, ipad tablet cover, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", schutzhülle, handytasche, OtterBox, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, tablet tasche ipad 10, 9 zoll |
| | |
| |