Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
OtterBox Defender Samsung Galaxy S24 Ultra, stoßfest, sturzsicher, ultra-robust, schützende Hülle, 5x getestet nach Militärstandard, Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhal...
Artikel-Nr.:
     C4811-77-94495
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-94495
EAN/GTIN:
     840304750634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle

Vorteile der Pro Pack - Version

Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken

Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren

Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!


Defender | Solider Schutz

Sie sind auf der Suche nach legendärem Schutz? Mit der Defender Series haben Sie ihn gefunden. Der mehrschichtige Aufbau schützt Ihr Gerät vor schweren Stürzen, Schmutz, Kratzern und Stößen. Die mitgelieferte Halterung dient zudem gleichzeitig als Gürtelclip und freihändiger Ständer. Die Defender Series ist mit ihrem robusten, ausgeklügelten Design bei Arbeit und Freizeit immer einsatzbereit und aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff hergestellt.
    MERKMALE
  • Nachhaltig produziert: Defender ist aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff hergestellt.
  • Mehrschichtiger Schutz: Die stabile Innenschale und die robuste Außenhülle sorgen für mehrschichtigen Schutz.
  • Schützende Portabdeckungen: Portabdeckungen halten Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fern.
  • Sturzschutz:DROP+ | 4x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
  • Halterung im Lieferumfang enthalten: Die Halterung kann am Gürtel befestigt und als freihändiger Ständer verwendet werden
Defender | Solider Schutz

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

""Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,53*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,98*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.