| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-94066 Herst.-Nr.: 77-94066 EAN/GTIN: 840304744756 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Defender XT für Samsung Galaxy Z Flip 5 | Professioneller Schutz Diese modern, schlanke Hülle basiert auf fünfundzwanzig Jahren technischer Innovation und bietet den erstklassigen OtterBox-Schutz, den Sie erwarten. Die faltbare Handytasche der Defender Series XT hat einen innovativen Formfaktor, der sich nahtlos an das Handy anpasst und im geöffneten Zustand eine griffige Oberfläche bietet. Die Defender Series XT wurde für faltbare Samsung Galaxy-Smartphones entwickelt und schützt vor Stürzen, Staub und Dellen, während Sie den Komfort des kabellosen Ladens und PowerShare genießen. Schützen Sie Ihr neues faltbares Samsung Galaxy Smartphone mit der modernen, innovativen Defender Series XT. MERKMALE - Das robuste Scharnier bewegt sich reibungslos mit dem Telefon, um gefährdete Bereiche zu schützen, und bietet im geöffneten Zustand einen Platz für die Finger
- Die griffigen Kanten bieten sicheren Halt, um Stürze zu vermeiden
- DROP+ | 4x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
- Mit integrierter Schlaufenhalterung
- Kompatibel mit kabellosem Laden und PowerShare
- Hergestellt aus mehr als 50 % recyceltem Material
- Das Scharnier bietet in vollständig geöffnetem Zustand eine Griffmulde
- Optionales Holster erhältlich
OtterBox Defender XT | Professioneller Schutz Griffige Kanten und optimaler Schutz für ihr foldable Device bieten bewährten Schutz von OtterBox. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial |
| | |
| |