| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-90485 Herst.-Nr.: 77-90485 EAN/GTIN: 840304705214 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Thin Flex Series | Eleganter Schutz Stecken Sie Ihr neues faltbares Smartphone in die Thin Flex Series, die elegante, passgenau gestaltete Smartphonehülle. Thin Flex Series lässt sich im Handumdrehen an Ihrem Smartphone befestigen und schützt es so vor Stürzen, Kratzern und Schrammen. Alle Funktionen bleiben mit Thin Flex Series sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand zugänglich. Auf den bewährten Schutz der Thin Flex Series können Sie sich in jeder Situation verlassen. MERKMALE - Antimikrobiell
- Aus mehr als 50 % recyceltem Plastik gefertigt
- OtterBox Sturzschutz: DROP+ | getestet auf Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
- Elegante, zweiteilige Hülle: Das präzise Design sorgt für sicheren Sitz der Hülle
- Alle Smartphone-Funktionen funktioniere wie erwartet mit der Hülle
OtterBox Thin Flex Series | Eleganter Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof, Brodit, RAM Mount, KOAMTAC, BRYDGE, Halterung, Lösung |
| | |
| |