Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Flex Galaxy Z Flip4 Schwarz - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Flex Galaxy Z Flip4 Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Flex Galaxy Z Flip4 Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Flex Galaxy Z Flip4 Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Flex Galaxy Z Flip4 Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Flex Galaxy Z Flip4 Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Flex Galaxy Z Flip4 Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Flex Galaxy Z Flip4 Schwarz - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-90427
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-90427
EAN/GTIN:
     840304704545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

OtterBox Symmetry Flex Series ​| Eleganter Schutz

Schützen Sie Ihr Smartphone und all seine modernen Funktionen mit der neuesten innovativen Hülle von OtterBox. Das präzise Design der Symmetry Series Flex vereint bewährten Schutz mit einer schlanken Form, die Ihr Smartphone in Szene setzt und gleichzeitig vor Schäden bewahrt. Das zweiteilige Design inklusive Scharnierschutz ist ultraschlank und bietet im geschlossenen Zustand Schutz vor Stürzen und Kratzern. Und alle Funktionen des Telefons bleiben uneingeschränkt zugänglich. Die Symmetry Series Flex bietet den legendären Schutz von OtterBox.
    MERKMALE
  • Antimikrobiell
  • Aus mehr 40 % recyceltem Plastik gefertigt
  • OtterBox Sturzschutz: 3x DROP+ | getestet auf Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
  • Schützt das faltbare Smartphones im geschlossenen Zustand/li>
  • Alle Smartphone-Funktionen funktioniere wie erwartet mit der Hülle
OtterBox Symmetry Flex Series ​| Eleganter Schutz/b>

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof, Brodit, RAM Mount, KOAMTAC, BRYDGE, Halterung, Lösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,52*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,89*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.