Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Amplify Anti-Microbial Privacy Apple iPhone 14 Pro Max - clear - Displayschutzglas/Displayschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Amplify Anti-Microbial Privacy Apple iPhone 14 Pro Max - clear - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Amplify Anti-Microbial Privacy Apple iPhone 14 Pro Max - clear - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Amplify Anti-Microbial Privacy Apple iPhone 14 Pro Max - clear - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Amplify Anti-Microbial Privacy Apple iPhone 14 Pro Max - clear - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Amplify Anti-Microbial Privacy Apple iPhone 14 Pro Max - clear - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C4811-77-88992
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-88992
EAN/GTIN:
     840262386067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

OtterBox Amplify antimikrobiell Privacy | Extrastarker, antimikrobieller Schutz

Ausgestattet mit dem ersten antimikrobiellen Glas mit EPA-Registrierung zum Schutz Ihres Telefondisplays vor Schäden und unerwünschten Keimen. Das auf Haltbarkeit ausgelegte Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie wurde in Zusammenarbeit mit Corning entwickelt. Es basiert auf einer proprietären Formel für wissenschaftlich belegten hochwertigen Kratzschutz und bietet kontinuierlichen Schutz gegen Mikroben – für die Sicherheit Ihres Handys rund um die Uhr. Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie sorgt nicht nur für ein klares, lebendiges Display, die im Glas enthaltenen Silberionen schützen die Oberfläche Ihres Telefons zudem vor unerwünschten Bakterien. Schützen Sie Ihren Bildschirm mit Amplify Glass mit antimikrobieller Technologie.

    MERKMALE
  • Antimikrobielle Technologie: Mit EPA-registriertem antimikrobiellem Glas. Die proprietäre antimikrobielle Technologie schützt die Oberfläche Ihres Geräts langfristig und rund um die Uhr. Die antimikrobielle Beschichtung hält so lange wie der Displayschutz.
  • 5x größere Kratzfestigkeit*:Wissenschaftlich nachgewiesener hochwertiger 5x-Kratzschutz für klare Sicht**
  • Im Glas integrierter Sichtschutzfilter verhindert unerwünschte Einblicke in das Display
  • Einfache Installation: Alles inklusive für einfache Installation
  • Schützt das Display bei Stürzen und vor Kratzern: Sturzschutz, um Schäden zu vermeiden
  • Für Hüllen geeignet: 100 % Kompatibilität mit Schutzhüllen
OtterBox Amplify antimikrobiell | Extrastarker, antimikrobieller Schutz

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

""Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

*im Vergleich zu Kalknatronglas **Basierend auf Tests von Corning. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen."
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, otterbox displayfolie, displayfolie, iPhone Case, Smartphone Schutzhülle, Blickschutz Filter, iPad Zubehör, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,86*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,22*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,08*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.