Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
OtterBox Defender Samsung Galaxy Tab A8 (10.5") - Schwarz - Tablet Schutzhülle - rugged
Artikel-Nr.:
     C4811-77-88168
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-88168
EAN/GTIN:
     840262377119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Defender-Serie TABLET | SOLIDER TABLET-SCHUTZ

Solider Tablet-Schutz. Die Tablet-Schutzhülle der Defender Serie von OtterBox schützt Ihr Gerät mit drei soliden Schutzschichten. Der im Lieferumfang enthaltene Klappständer bietet zusätzlichen Displayschutz und ermöglicht überall einen freihändigen Gebrauch. Im Büro, am Arbeitsplatz, zu Hause bei den Kindern. Die Defender Serie bietet zuverlässigen Schutz.
  • DREISCHICHTIGER SCHUTZ: Dreilagige, sturzsichere Schutzhülle. Stabile Innenschale, robuste Außenhülle
  • DISPLAYSCHUTZ: Der robuste, dreischichtige Schutz widersteht Stürzen, Stößen und Schlägen.
  • PORTABDECKUNGEN:Die Portabdeckungen halten Staub und Schmutz fern
  • DURCHDACHTER SCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Der zertifizierte Sturzschutz+ von Otterbox bedeutet, dass die Schutzhülle in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen wurde. Dies zertifiziert, dass diese robuste, schlichte Schutzhülle genau dann Leistung zeigt, wenn es am nötigsten ist.
  • ABDECKUNG/KLAPPSTÄNDER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: Der Schildständer unterstützt die Ansicht von Medien im Quer- und Hochformat und lässt sich in einem natürlichen Tippwinkel ausrichten

Maximaler Schutz − Minimales Profil
Die Defender Series überzeugt durch unüberwindbare Robustheit in einem schicken Design. Unsere Ingenieure haben das Kunststück vollbracht, zuverlässigen Schutz mit einem flachen Design zu verbinden.

Das Ergebnis
Die Defender Series überzeugt durch ihren eleganten Look, sie fühlt sich gut in der Hand an und passt bequem in Ihre Hosen-, Hand- oder Jackentasche. Bei der Defender Series wurde jeder Aspekt sorgfältig bedacht, bis hin zur Farbpalette. Das Design der Defender Series schöpft ihre Inspiration sowohl aus urbanen Umgebungen als auch aus Naturlandschaften.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, handytasche, OtterBox, LifeProof, handyhülle, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,61*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,81*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,02*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.