Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Pro 8 Black Crystal - clear/Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-84994
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-84994
EAN/GTIN:
     840104280911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Vorteile der Pro Pack - Version

Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken

Einfach direkt montieren - das Case nehmen und ohne Umverpackung einfach direkt am Device montieren

Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!


Symmetry Studio | Eleganter Schutz

Schützen Sie Ihr Surface mit der robusten, durchsichtigen Hülle vor Stürzen undStößen. Symmetry Series Studio wurde speziell für Surface designt, um mit Ihrenbevorzugten Accessoires zu funktionieren, und auf den Klappständer zu passen.Type Cover passt perfekt und kann mit dem Pen verwendet werden. SymmetrySeries Studio bietet Schutz für Ihr Surface, Ihre Produktivität und Ihre Art zuarbeiten.

    MERKMALE
  • Sturzschutz: DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
  • Einteiliges Design: Dünnes, einteiliges Design, das Surface gleichzeitig schützt und gut zur Geltung bringt. Schlaufe hält Surface Type Cover an Ort und Stelle
  • Leichter Zugang: Leichter Zugang für Surface Type Cover
  • Nahtlose Interaktion: Nahtlose Interaktion mit Surface Klappständer
  • Erhöhte Kanten: Erhöhte Kanten zum Schutz von Kamera und Bildschirm
Symmetry Studio | Eleganter Schutz

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Wiederaufbereitete IT Technik, tablet cover surface, tablet cover, tablet cover otterbox, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, urban armor gear tablet-schutzhülle, schreibtisch organizer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,53*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,98*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.