| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-81957 Herst.-Nr.: 77-81957 EAN/GTIN: 840104247693 |
| | |
|
| | |
| Vorteile der Pro Pack - Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen! Symmetry Antimikrobiell | Eleganter und antimikrobieller Schutz Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Was wirklich praktisch ist, denn bei all den Farben brauchen Sie definitiv mehr als nur eine Hülle. Ob hübsch, verspielt, gewagt oder auffällig, die Symmetry Series bietet extraschlanke ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz und ist aus mehr als 60% recyceltem Kunststoff hergestellt. MERKMALE - Antimikrobielle Technologie: schützt das Äußere des Gehäuses vor vielen gängigen Bakterien.*
- Nachhaltig produziert: Symmetry ist aus mehr als 60 % recyceltem Kunststoff hergestellt.
- Ultraschlank: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche. Die schlanke Schutzhülle aus zwei Materialien folgt den präzisen Linien Ihres Smartphones. Das einteilige Design lässt sich im Nu anbringen
- Das Display bleibt geschützt: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen Ihren Touchscreen.
- Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)**
- Passgenau:Das einteilige Design schmiegt sich eng an Ihr Smartphone an
Symmetry Antimikrobiell | Eleganter und antimikrobieller Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN ""Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Es schützt Sie oder den Bildschirm nicht. Wirkstoff: Silberphosphatglas. ** Gilt nur für die Symmetry Hülle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof |
| | |
| |