Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box 7590 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box 7590 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot, Weiß
FRITZ!Box 7590 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot, Weiß
FRITZ!Box 7590 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot, Weiß
FRITZ!Box 7590 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot, Weiß
FRITZ!Box 7590 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot, Weiß
FRITZ!Box 7590 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002784
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002784
EAN/GTIN:
     4023125027840
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Die FRITZ!Box 7590 von AVM ist der erste Router mit VDSL-Supervectoring und innovativem WLAN in der 4x4 Multi-User-MIMO-Technologie. Das High-End-WLAN sorgt für noch mehr Reichweite und deutlich höhere Geschwindigkeiten von bis zu 2.533 MBit/s. VDSL-Supervectoring mit bis zu 300 MBit/s Internetgeschwindigkeit macht die FRITZ!Box 7590 für alle aktuellen und künftigen Anforderungen am Breitbandanschluss bereit. Mit gewohntem Komfort verbindet die FRITZ!Box 7590 sämtliche Computer, Smartphones, Tablets, Drucker und weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Heimnetz. Gigabit-LAN, USB 3.0 und die Telefonanlage mit DECT-Basisstation und Anschlüssen für ISDN- und analoge Telefone komplettieren das vielseitige Kommunikationsangebot.

Highspeed-VDSL an allen Anschlüssen
Die FRITZ!Box 7590 bringt das High-Speed-Heimnetz an jeden DSL-Anschluss egal ob ADSL, ADSL2+ oder VDSL und wird mit einer Fülle an Extras höchsten Ansprüchen gerecht. Die FRITZ!Box unterstützt mit VDSL-Supervectoring schon jetzt den künftigen Standard für Übertragungsleistungen von bis zu 300 MBit/s. Damit verdreifacht sich die Geschwindigkeit am DSL-Anschluss und Downloads riesiger Datenpakete erfolgen in Rekordgeschwindigkeit. Die FRITZ!Box 7590 kann sowohl an IP- wie auch an herkömmlichen DSL-Anschlüssen (mit analoger oder ISDN-Telefonie) sämtlicher Anbieter eingesetzt werden.

High-End-WLAN AC+N mit 1.733 + 800 MBit/s Die FRITZ!Box 7590 ist mit ihrer innovativen WLAN-Ausstattung ideal für ein Heimnetz mit hoher Anzahl an WLAN-Geräten geeignet. Durch das erweiterte Mehrantennen-Verfahren (4x4 Multi-User-MIMO) wird eine optimale Verbindung zu mehreren, gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten ermöglicht. Zugleich funkt die FRITZ!Box dank Dual-WLAN parallel in den Frequenzbändern 2,4 GHz (WLAN N) und 5 GHz (WLAN AC), wodurch faktisch zwei WLAN-Netze bereitgestellt und in Summe Datenraten von bis zu 2.533 MBit/s erzielt werden können. Breitbandintensive Anwendungen werden so im Parallelbetrieb und auf mehreren WLAN-Geräten nutzbar ohne Einbußen bei Geschwindigkeit und Stabilität. Multi-User-MIMO vergrößert nochmals den Datendurchsatz im Heimnetz und WLAN-Geräte, die ebenfalls MU-MIMO unterstützen, profitieren von maximaler Geschwindigkeit durch die gleichzeitige Datenübertragung.

Telefonie-Optionen für jeden Anspruch
An der integrierten TK-Anlage können Analog- und ISDN-Telefone sowie bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone (z.B. FRITZ!Fon) angemeldet werden. Per WLAN werden auch Smartphones zum vollwertigen Festnetz-/VoIP-Telefon. Mehrere integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen vervollständigen das breite Telefonieangebot der FRITZ!Box 7590. Über die DECT-Basisstation können auch Smarthome-Geräte, wie die schaltbaren Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 sowie der Heizkörperregler FRITZ!DECT 300 gesteuert werden.

Vielseitige Multimedia-Funktionen
Die FRITZ!Box bringt sämtliche angeschlossenen USB-Speicher sowie Online-Speicher und darauf abgelegte Inhalte ins Heimnetz. Dank integriertem Mediaserver mit NAS-Anbindung werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder verfügbar gemacht und können z.B. mittels Tablet oder Smartphone an Wiedergabegeräte verteilt werden. USB 3.0 sorgt dabei für extra schnellen Datentransfer. Die FRITZ!Box 7590 bildet damit eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Streaming. Dabei bleibt die FRITZ!Box 7590 dank mehrerer Eco-Mode-Automatismen stets sehr sparsam im Verbrauch.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Grau, Rot, Weiß
Wandmontage:
Ja
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, WLAN
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
IPSEC, WPA2, WPS
Gastzugang:
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
1733 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
1733 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
800 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
3G:
Ja
4G:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
ISDN Anschluss:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
RJ-11 ports Quantität:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
250 mm
Tiefe:
184 mm
Höhe:
48 mm
ADSL:
Ja
ADSL2+:
Ja
VDSL:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Antennen-Design:
Intern
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DSL
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.