Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Wireless Tastatur Bluetooth QWERTY US Englisch Hellgrau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEU950WUS
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEU950WUS
EAN/GTIN:
     8719274671909
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kompakte kabellose Tastatur, damit Sie jederzeit und überall inline arbeiten können.

Kompakt, aber fully loaded.
Das UltraBoard 950 Wireless ist eine kompakte Tastatur. Nehmen Sie sie überall hin mit und arbeiten Sie dank ihrer kompakten Größe auf gesündere und ergonomischere Weise. Das UltraBoard 950 Wireless Bluetooth wurde gemäß nach den ergonomischen Anforderungen für Tastaturen entwickelt. Die Tastatur verfügt über einen Scherenmechanismus, einen Tastenmittenabstand von 19 mm und konkave Tasten in der Farbe Weiß mit dunkler Beschriftung. Diese Eigenschaften der Tasten versprechen eine bequeme und präzise Art des Tippens und minimale Tippfehler. Darüber hinaus verfügt diese Tastatur über nützliche Funktionen wie Hotkeys bzw. Tastenkürzel, integrierte Multimediatasten und Status-LEDs, die Ihnen ein effizienteres Arbeiten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
285 x 146 x 19 mm
Tastaturgewicht:
430 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Lebensdauer der Batterie:
1 Monat( e)
Wiederaufladbar:
Ja
Akkuladezeit:
3.5 h
Aufladequelle:
Micro-USB B
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Hellgrau, Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Stoff, Kunststoff, Gummi, Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Mini
Physikalisches Layout:
ANSI
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
5
Multimedia-Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
3.0
Betriebsanleitung:
Ja
Sprachen des Handbuchs:
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Verpackungsbreite:
158 mm
Verpackungstiefe:
311 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
523 g
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Kabellose Reichweite:
3 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.