Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
BakkerElkhuizen Tilde Air Premium Kopfhörer Kabellos Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4630-BNETNCHBT
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNETNCHBT
EAN/GTIN:
     8719274673668
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Tilde Air ist ein Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), das bis zu -30 Dezibel einstellbar ist. Es bietet die perfekte Balance zwischen konzentriertem Arbeiten und geräuschloser Zusammenarbeit von Angesicht zu Angesicht.

Überall einsetzbar.
Dieses Headset ist perfekt für den Einsatz in lauten Umgebungen. Die Kopfhörer sorgen für eine bessere Konzentration und können an die individuelle Lärmempfindlichkeit angepasst werden. Verwenden Sie das Tilde Air zum Filtern von Stimmen im Sichtfeld bei der Teamarbeit oder zur drahtlosen Kommunikation, indem Sie es an Ihr Smartphone und Computer anschließen. Dämpfen Sie Geräusche am Arbeitsplatz und überall dort, wo Sie mobil arbeiten, und der Lärm nicht schädlich, aber lästig ist. Die Kopfhörer eignen sich für Co-Working-Spaces oder Großraumbüros, Sie können sie aber auch optimal im Home-Office oder unterwegs verwenden.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
40 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Beutel:
Ja
Zubehör im Set enthalten:
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Nackenband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
12 h
Akkuladezeit:
2 h
Aufladequelle:
USB
Mikrofonanzahl:
4
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.