Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen InnoDesk Beige, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen InnoDesk Beige, Grau
BakkerElkhuizen InnoDesk Beige, Grau
BakkerElkhuizen InnoDesk Beige, Grau
BakkerElkhuizen InnoDesk Beige, Grau
BakkerElkhuizen InnoDesk Beige, Grau
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEIQSSDB155
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEIQSSDB155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
sitz steh schreibtisch
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade
Tischplattenform:
Rechteckige Form
Vorgesehene Verwendung:
Homeoffice
Sockelbeine Typ:
T-Beine
Produktfarbe:
Beige, Grau
Kollektion:
InnoDesk
Breite:
1600 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
800 mm
Gewicht:
55300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,20*
€ 1.725,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,03*
€ 1.705,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,39*
€ 1.626,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,85*
€ 1.577,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,24*
€ 1.527,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.