Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Universal QC CPU Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Universal QC CPU Holder
BakkerElkhuizen Universal QC CPU Holder
BakkerElkhuizen Universal QC CPU Holder
Artikel-Nr.:
     C4630-BNECPUQC
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNECPUQC
EAN/GTIN:
     8717399994415
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Verlängert die Lebensdauer Ihres Computers und schafft mehr Beinfreiheit.

Der Universal QC hält Ihren Desktop-Computer oder Thin Client sicher unter Ihrem Schreibtisch. Schaffen Sie einen Abstand zwischen dem Computer und dem Boden und reduzieren Sie das Risiko von Beschädigungen oder Verstaubung. Der CPU-Halter ist kompakt, unauffällig und hält den Computer an der Unterseite Ihres Schreibtisches, wodurch mehr Platz für Ablagemöglichkeiten auf dem Schreibtisch oder unter Ihrem Schreitisch für Ihre Beine geschaffen wird. Dieser CPU-Halter lässt sich dank des intelligenten Schnellschließsystems mit Ratschen Steuerung leicht montieren. Mit dem Universal QC ist Ihr Computer stabil untergebracht, Sie haben mehr Platz, und Ihr Schreibtisch sieht aufgeräumter aus.

Spart wertvollen Arbeitsraum.
Der Universal QC stellt Ihren Computer versteckt unter den Schreibtisch. Mussten Sie Ihren Computer vorher auf den Schreibtisch stellen, so haben Sie von nun an mehr Platz auf der Schreibtischfläche und es sieht aufgeräumter aus. Außerdem wird wertvolle Arbeitsfläche gespart und die Beinfreiheit erhöht.

Intelligentes Schnellschließsystems.
Dank des intelligenten Schnellschließsystems mit Ratschen Steuerung ist der Universal QC einfach zu montieren. Mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial lässt sich der CPU-Halter stabil montieren.

Leicht zugänglich.
Mit dem Universal QC sind Ein- und Ausschalter, CDs und USB-Anschlüsse weiterhin bequem erreichbar. Außerdem schützt die permanente Rundumbelüftung den Computer vor Schäden durch Überhitzung.

Eine Größe passt für alle.
Der Universal QC kann für eine Vielzahl von Computern verwendet werden, z. B. für Desktop-Computer oder Thin Clients. Dank der Verstellbereiche können Sie diesen CPU-Halter für fast jedes Gerät passend machen. Der Breitenbereich liegt zwischen 25 mm und 40 mm und der Höhenbereich zwischen 225 mm und 435 mm. Die Tragfähigkeit beträgt bis zu 15 kg. Es ist wichtig, einen Halter mit der richtigen Größe und Tragfähigkeit zu wählen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Typ:
Tischmontierte CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Stahl
Breite:
223 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
106 mm
Gewicht:
1800 g
Paketgewicht:
1910 g
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 49 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.