Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Fix Slide Rotate Tischmontierte CPU-Halterung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Fix Slide Rotate Tischmontierte CPU-Halterung Silber
BakkerElkhuizen Fix Slide Rotate Tischmontierte CPU-Halterung Silber
BakkerElkhuizen Fix Slide Rotate Tischmontierte CPU-Halterung Silber
BakkerElkhuizen Fix Slide Rotate Tischmontierte CPU-Halterung Silber
Artikel-Nr.:
     C4630-BNECPUFIXR
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNECPUFIXR
EAN/GTIN:
     8717399995344
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Fix

Der optimale Schutz für den Computer und mehr Platz.

Der CPU Holder (Fix oder Slide Rotate) hängt Ihren Desktop-Computer unter Ihren Schreibtisch und Sie gewinnen mehr Platz auf Ihrer Schreibtischoberfläche oder auf dem Boden unter Ihrem Schreibtisch. Sie vergrößern nicht nur Ihren Platz, Sie können den Desktop-Computer auch vor Staub und Bodenerschütterungen schützen, und machen ihn dadurch viel haltbarer. Der CPU Holder Fix ist mit seinen Riemen einfach zu verstellen und die Installation erfordert keinen großen Aufwand. Mit dem CPU Holder Fix können Sie die Lebensdauer Ihres Desktop-Computers verlängern, wertvolle Arbeitsfläche sparen und den Platz für Ihre Beine vergrößern.

Maximieren Sie Ihren Arbeitsbereich.
Mit dem CPU-Halter Fix können Sie Ihren Desktop-Computer ganz einfach unter Ihrem Schreibtisch befestigen. Dies schafft mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch und hält Ihre Arbeitsfläche frei von Unordnung. Wenn Ihr Desktop-Computer vorher auf dem Boden stand, gewinnen Sie mehr Platz unter Ihrem Schreibtisch und können die zusätzliche Bodenfläche für andere Geräte, als Stauraum oder einfach für Ihre Beine nutzen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Typ:
Tischmontierte CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
4 kg
Produktfarbe:
Silber
Material:
Stahl, Textil
Befestigungstyp:
Schraube
Schwenkwinkelbereich:
0 - 360 °
Breite:
350 mm
Tiefe:
152 mm
Höhe:
87 mm
Gewicht:
2250 g
Paketgewicht:
2360 g
Verpackungstiefe:
412 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Verpackungsbreite:
145 mm
Einstellbarer Gurt:
Ja
Anzahl der verstellbaren Träger:
2
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Handbuchsprachen (ISO 639-Format):
Englisch
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 152,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.