Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "WÜRFEL", 75 x 75mm, farblich sortiert. Verpackung 450 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N48464
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N48464
EAN/GTIN:
     9023800484642
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N48464 "WÜRFEL SPRING";75x75mm;450 Blatt;4 neon-farbig;der große Würfel in Neonfarben im Format 75 x 75mm haften sicher und dauerhaft; Packung mit 450 Blatt;Einzelverschweißt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb;grün;lila;blau
Inhalt:
450 Blatt
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Liegeware
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, Indexstreifen, Notes, Ablösbar, Kores
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.