Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "WÜRFEL", 50 x 50mm, farblich sortiert. Verpackung 450 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N48460
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N48460
EAN/GTIN:
     9023800484604
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N48460 "WÜRFEL SUMMER";50x50mm;400 Blatt;4 neon-farbig;der kleine Würfel in Neonfarben im Format 50 x 50mm haften sicher und dauerhaft; Packung mit 400 Blatt;Einzelverschweißt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb;grün;magenta;orange
Inhalt:
400 Blatt
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Verpackung:
Liegeware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.