Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "NOTES", 150 x 100mm, gelb-liniert. Im Polybag mit 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N46510
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N46510
EAN/GTIN:
     9023800465108
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Haftnotiz
Haftnotizblock
Kores Haftnotizen N46510 "notes";150x100mm;gelb-liniert;100 Blatt;die extra großen Haftnotizen sind liniert und eignen sich zum Notieren von Erinnerungen, als Einkaufszettel etc;Hängeware
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
100 Blatt
Länge:
125 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Folie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.