Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen, "NOTES", 100 x 75mm, gelb. 100 Blatt je Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N46100
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N46100
EAN/GTIN:
     9023800461001
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N46100 "notes";100x75mm;gelb;100 Blatt;Haften sicher, dauerhaft und sauber;leichtes Ablösen;einfaches Beschriften
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
100 Blatt
Länge:
100 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Folie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.