Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "NOTES", 75 x 75mm, gelb,100 Blatt je Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N46075
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N46075
EAN/GTIN:
     9023800460752
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N46075 "notes";75x75mm;gelb;100 Blatt;Haften sicher, dauerhaft und sauber;leichtes Ablösen;einfaches Beschriften
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
100 Blatt
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, Indexstreifen, Notes, Ablösbar, Kores
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.