Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Universal-Etiketten . 100 Bl. weisse CD-Etiketten 113 / 37


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-LCD3
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     LCD3
EAN/GTIN:
     4045257700644
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD Etiketten
CD-Label
Kores Universal-Etiketten LCD3;weiß;CD-Etiketten 113 / 37;100 Blatt á 3 Stück;für InkJet-,Laserdrucker und Kopierer;70g/m² Papier und 55g/m² Trägermaterial;Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 Blatt
Format:
A4
Länge:
113 mm
Breite:
113 mm
Verpackung:
Stülpkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.