Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Einweg-Korrekturroller "2 Way" mit 4,2mm Bandbreite und 8m Bandlänge.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-KR84345
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     KR84345
EAN/GTIN:
     9023800843456
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 8m4 mm
Kores Korrekturroller KR84345 "2 Way";4,2mmx8m;Für Rechts– und Linkshänder geeignet. Kein Verkratzen der Korrektur dank der gefederten Korrekturspitze;Angenehm in der Hand durch feiner Softgrip Oberfläche;Einzelverschweißt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Verpackung:
B2Bbox
Material:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, kores korrekturroller, Linkshändig, Kores
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.