Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband ,Seide schwarz/rot für Modell DIN Doppelspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G001NYSR
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G001NYSR
EAN/GTIN:
     4045257610127
Suchbegriffe:
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
Kores kompatibles Farbband G001NYSR;für Schreibmaschinen;Farbband:Seide;schwarz/rot;ersetzt Modell DIN Doppelspule
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Gerät:
Brother / Hermes
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: farbrolle für tischrechner, Farbband, Kores, kompatibel, Doppelspule
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.