| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-73516.20 Herst.-Nr.: 73516.20 EAN/GTIN: 7611722018780 |
| |
|
| | |
| Businessblock Elco Prestige. Lochung: keine. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: hochweiss, leicht satiniert. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Weisser Rücken, silberfarbiges Fälzelband. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Hellgrau kariert 5mm. Garantie 5 Jahre. Farbe: hochweiss. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | hochweiß | Inhalt: | 80 Blatt | Format: | A4 DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notiz-Block, Notizblock, Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock a4 kariert, konferenzblock, block liniert a4, Briefumschläge, Briefumschlag, Kuvert, Versandtasche, Elco, A4 |
| | |
| |