Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premium C4, hochweiss,Haftklebung,Fenster,120 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     273-ELC34799
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34799
EAN/GTIN:
     7610425862911
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster für Briefadresse links, 55 x 90 mm. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C4 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 28,69*
€ 39,43*
1 Tag
42
pro Packung
€ 5,49*
ab € 30,34*
€ 40,24*
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,80*
€ 41,04*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,75*
€ 42,13*
9 Tage
102
pro Packung
€ 5,00*
ab € 36,23*
€ 48,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,43*
€ 46,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,51*
€ 44,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.